SIEMENS - M12 Abschlussst. f. ET 200 mit Abschluss-Widerstandskomb. f. PB,Stifteins.5St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19050EC00
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169402019
Sonepar Artikelnummer
120755423
Hersteller Artikelnummer
6GK19050EC00
Hersteller Typ
6GK1905-0EC00
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19050EC00
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg
- Typ: M12 Abschluss-Stecker
- Funktion: Abschluss-Widerstandskombination für PB
- Stifteinsatz: Ja
- Verpackungseinheit: 1 Packung = 5 Stück
- Einfache Installation dank der Standard-M12-Schnittstelle
- Verbesserte Signalqualität durch integrierte Abschlusswiderstände
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
M12 Abschluss-Stecker für ET 200
Der M12 Abschluss-Stecker für ET 200 ist ein wichtiger Baustein zur Gewährleistung einer zuverlässigen Verbindung mit integrierter Abschlusswiderstandskombination.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


