SIEMENS - M12 Power T-TAP (A-kodiert),Energie-T-Stück für SCALANCE XP-200 Switches

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19070DC006AA5
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Bemessungsstrom In - 4 A
Umgebungstemperatur - -25 .. 90 °C
Bemessungsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855754
Sonepar Artikelnummer
121121360
Hersteller Artikelnummer
6GK19070DC006AA5
Hersteller Typ
6GK1907-0DC00-6AA5
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19070DC006AA5
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-25 .. 90 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.034 kg
- Produktart: Energie-T-Stück
- Kompatibilität: für XP-200
- Einsätze: 2 M12 Buchseneinsätze und 1 M12 Stifteinsatz
- Packungseinheit: 5 Stück
- Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme.
- Optimiert die Energieverteilung durch vielseitige Anschlüsse.
- Robuste Bauweise sorgt für zuverlässige Leistung.
M12 Power T-TAP PRO (A-kodiert)
Das M12 Power T-TAP PRO ist ein Energie-T-Stück für XP-200 mit verschiedenen Einsätzen, das eine flexible Energieverteilung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


