SIEMENS - Magnetantrieb mit Spule für 3TF6844-.CM7 ab Fertigungsdatum 93/46.KW AC...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY76850CM7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Herkunftsland - TR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209216181
Sonepar Artikelnummer
120586988
Hersteller Artikelnummer
3TY76850CM7
Hersteller Typ
3TY7685-0CM7
Hersteller Artikel Nr.:
3TY76850CM7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
9.807 kg
- Fertigungsdatum: 93/46.KW
- AC-Betätigung: 200...240V
- Frequenz: 50/60Hz
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Antriebssystems.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Effiziente Energieverwendung durch optimierte Leistung.
Magnetantrieb mit Spule für 3TF6844-.CM7
Der Magnetantrieb mit Spule ermöglicht eine zuverlässige AC-Betätigung im Bereich von 200...240V bei 50/60Hz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


