SIEMENS - Magnetantrieb mit Spule für 3TF6844-.CP7 ab Fertigungsdatum 93/46.KW AC...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY76850CP7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Herkunftsland - TR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209250260
Sonepar Artikelnummer
120586989
Hersteller Artikelnummer
3TY76850CP7
Hersteller Typ
3TY7685-0CP7
Hersteller Artikel Nr.:
3TY76850CP7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
9.673 kg
- Modell: 3TF6844-.CP7
- Fertigungsdatum: 93/46.KW
- Spannungsbereich: AC 230...276V
- Frequenz: 50/60Hz
- Hohe Zuverlässigkeit bei der AC-Betätigung.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch breiten Spannungsbereich.
Magnetantrieb mit Spule für 3TF6844-.CP7
Der Magnetantrieb mit Spule bietet надежную AC-Betätigung im Spannungsbereich von 230 bis 276V und Frequenzen von 50/60Hz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


