Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetfeldzentrierhülse für Summenstromwandler 105mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetfeldzentrierhülse für Summenstromwandler 105mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SV89041KK

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869434841

Sonepar Artikelnummer

120607980

Hersteller Artikelnummer

5SV89041KK

Hersteller Typ

5SV8904-1KK

Hersteller Artikel Nr.:

5SV89041KK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

1.795 kg

    Magnetfeldzentrierhülse für Summenstromwandler 105mm

    Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 105 mm
    • Geeignet für Summenstromwandler
    • Hohe Präzision und Zuverlässigkeit

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch innovative Technik
    • Einfacher Installationsprozess
    • Lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie