Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetfeldzentrierhülse für Summenstromwandler 210mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetfeldzentrierhülse für Summenstromwandler 210mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SV89061KK

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869434865

Sonepar Artikelnummer

120607982

Hersteller Artikelnummer

5SV89061KK

Hersteller Typ

5SV8906-1KK

Hersteller Artikel Nr.:

5SV89061KK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

3.374 kg

    Magnetfeldzentrierhülse für Summenstromwandler 210mm

    Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 210mm
    • Kompatibel mit Summenstromwandlern
    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien
    • Verbesserte magnetische Feldzentrierung

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch verbesserte Technik
    • Einfacher Einbau und Nutzung
    • Zuverlässige Performance in verschiedenen Anwendungen
    • Langfristige Produktstabilität und -zuverlässigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie