Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetfeldzentrierhülse für Summenstromwandler 35mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetfeldzentrierhülse für Summenstromwandler 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SV89021KK

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869434827

Sonepar Artikelnummer

120607978

Hersteller Artikelnummer

5SV89021KK

Hersteller Typ

5SV8902-1KK

Hersteller Artikel Nr.:

5SV89021KK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.342 kg

    Magnetfeldzentrierhülse für Summenstromwandler 35mm

    Optimal technology for your safety - exclusively from Siemens.

    Technische Details:

    • Geeignet für Summenstromwandler mit 35mm Durchmesser
    • Verbesserte Signalübertragung durch Magnetfeldzentrierung
    • Hohe Wärmebeständigkeit und Zuverlässigkeit
    • Einfache Installation und Handhabung

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch optimale Technik
    • Langfristige Verlässlichkeit bei der Anwendung
    • Effiziente Nutzung der Ressourcen
    • Reduzierung von Wartungsaufwand

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie