Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetfeldzentrierhülse für Summenstromwandler 70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetfeldzentrierhülse für Summenstromwandler 70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SV89031KK

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869434834

Sonepar Artikelnummer

120607979

Hersteller Artikelnummer

5SV89031KK

Hersteller Typ

5SV8903-1KK

Hersteller Artikel Nr.:

5SV89031KK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.835 kg

    Magnetfeldzentrierhülse für Summenstromwandler 70mm

    Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 70mm
    • Material: HochwertigeIsolatoren
    • Kompatibel mit verschiedenen Summenstromwandlern
    • Schutzklasse: IP54

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch optimierte Technik
    • Vereinfachte Installation und Handhabung
    • Langfristige Zuverlässigkeit und Wartungsfreiheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie