Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetfuss Antenne für UH50.. Funkmodul WZU-RF-EXT

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetfuss Antenne für UH50.. Funkmodul WZU-RF-EXT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LYU:WZU-ANT-MAG

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Bussystem KNX Secure - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121212350

Hersteller Artikelnummer

LYU:WZU-ANT-MAG

Hersteller Typ

WZU-ANT-MAG

Hersteller Artikel Nr.:

LYU:WZU-ANT-MAG

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Demontageschutz:

Nein

Updatefähig:

Nein

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Nein

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85291069

Gewicht:

0.910 kg

Antenne Magnetfuß 868 MHz