Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetic field centering sleeve Summenstromwandler 140mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetic field centering sleeve Summenstromwandler 140mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SV89051KK

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869434858

Sonepar Artikelnummer

120607981

Hersteller Artikelnummer

5SV89051KK

Hersteller Typ

5SV8905-1KK

Hersteller Artikel Nr.:

5SV89051KK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

2.326 kg

    Magnetic field centering sleeve Summenstromwandler 140mm

    Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Technische Details:

    • 150mm nominal diameter
    • High precision magnetic field centering
    • Robust construction for durability
    • Compatible with various energy measurement devices

    Kunden Vorteile:

    • Increased safety during operation
    • Enhanced measurement accuracy
    • Easy installation and maintenance
    • Proven reliability from Siemens technology

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie