SIEMENS - Magnetschalter Schaltelement 25 x 88mm, für Türanschlag l Sicherheitskontakte 2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE66144CA01
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621002613
Sonepar Artikelnummer
120584266
Hersteller Artikelnummer
3SE66144CA01
Hersteller Typ
3SE6614-4CA01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE66144CA01
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
88 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.040 kg
- Schaltglieder: Sicherheitskontakte 2Ö
- Stecker: M8, 4-polig
- Kombi-Anschluss: Schraub/Rastanschluss
- LED für schnelle Diagnose
- Erhältlich mit unterschiedlichen Formen und Größen
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Passende Schaltmagnete: 3SE6714-2CA oder um 90° versetzt 3SE6724-2CA
- Kompakte Bauweise für beengte Platzverhältnisse
- Verschleißfreies Schalten garantiert eine lange Lebensdauer
- Vielfältige Varianten mit unterschiedlichen Leitungslängen
- Einfache und schnelle Anschlussmöglichkeiten
- Zusätzlich erhältliche Distanzstücke und verschiedene Kupplungen
Magnetschalter Schaltelement 25 x 88 mm
Der Magnetschalter SIRIUS 3SE66 dient der platzsparenden, manipulationssicheren Überwachung von Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztüren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


