SIEMENS - Magnetschalter Schaltelement 25 x 88mm, für Türanschlag l Sicherheitskontakte 2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE66172CA04
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621002637
Sonepar Artikelnummer
120584268
Hersteller Artikelnummer
3SE66172CA04
Hersteller Typ
3SE6617-2CA04
Hersteller Artikel Nr.:
3SE66172CA04
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
88 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.226 kg
- Schaltglieder: Sicherheitskontakte 2Ö, Meldekontakt 1Ö
- Anschlusskabel: 3 m ohne LED
- Geeignet für: Türanschlag links
- Passende Schaltmagneten: 3SE6714-2CA oder 3SE6724-2CA (um 90° versetzt)
- Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Verschleißfreies Schalten: Garantiert eine lange Lebensdauer
- Varianten: Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen
- Platzsparendes Design, geeignet für beengte Platzverhältnisse
- Höchste Sicherheitsanforderungen gewährleisten Zuverlässigkeit
- Vielfältige Kombinationen ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen
- Schnelle Diagnose durch Varianten mit LED verfügbar
- Einfache Installation dank Stecker für schnellen Anschluss
- Zubehör wie Distanzstücke und Kupplungen in verschiedenen Längen erhältlich
Magnetschalter Schaltelement 25 x 88 mm
Der Magnetschalter SIRIUS 3SE66 ermöglicht eine platzsparende und manipulationssichere Überwachung von Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztüren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


