SIEMENS - Magnetschalter Schaltelement 25 x 88mm, für Türanschlag r Sicherheitskontakte 2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE66244CA01
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621002644
Sonepar Artikelnummer
120584270
Hersteller Artikelnummer
3SE66244CA01
Hersteller Typ
3SE6624-4CA01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE66244CA01
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
88 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.040 kg
- Schaltglieder: Sicherheitskontakte 2Ö
- Stecker: M8, 4-polig
- Kombi-Anschluss: Schraub/Rastanschluss
- Mit LED für schnelle Diagnose
- Geeignet für den Schaltmagnet 3SE6714-2CA oder um 90° versetzt 3SE6724-2CA
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- In verschiedenen Formen und Größen erhältlich
- Verschleißfreies Schalten garantiert eine lange Lebensdauer
- Geeignet für enge Platzverhältnisse, da klein und kompakt
- Vielfältige Varianten mit unterschiedlichen Schaltgliedern und Leitungslängen
- Einfache Handhabung durch verschiedene Anschlussteile im Zubehör
Magnetschalter Schaltelement 25 x 88 mm
Der Magnetschalter dient der manipulationssicheren Überwachung von Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztüren in beengten Platzverhältnissen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


