SIEMENS - Magnetschalter Schaltelement 25 x 88mm, für Türanschlag r Sicherheitskontakte 2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE66272CA04
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621002668
Sonepar Artikelnummer
120584272
Hersteller Artikelnummer
3SE66272CA04
Hersteller Typ
3SE6627-2CA04
Hersteller Artikel Nr.:
3SE66272CA04
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
88 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.231 kg
- Dimension: 25 x 88 mm
- Türanschlag: rechts
- Schaltglieder: Sicherheitskontakte 2Ö, Meldekontakt 1Ö
- Verbindung: 3 m Anschlusskabel ohne LED
- Passende Schaltmagnete: 3SE6714-2CA oder 3SE6724-2CA (um 90° versetzt)
- Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Betriebsart: berührungslos kodiert
- Mehrere Formate und Größen erhältlich
- Varianten mit LED zur schnellen Diagnose
- Geeignet für beengte Platzverhältnisse durch kompaktes Design
- Verschleißfreies Schalten für eine lange Lebensdauer
- Vielfältige Kombinationen von Schaltgliedern und Leitungslängen
- Einfacher und schneller Anschluss durch Steckeroptionen
- Zusätzliches Zubehör wie Distanzstücke und Kupplungen verfügbar
Magnetschalter Schaltelement 25 x 88 mm
Der Magnetschalter SIRIUS 3SE66 ermöglicht eine platzsparende, manipulationssichere Überwachung von Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztüren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


