Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetschalter Schaltelement, 25x88mm, 2Ö, Anschlussltg. 10m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetschalter Schaltelement, 25x88mm, 2Ö, Anschlussltg. 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE66042BA10

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209903517

Sonepar Artikelnummer

120297629

Hersteller Artikelnummer

3SE66042BA10

Hersteller Typ

3SE6604-2BA10

Hersteller Artikel Nr.:

3SE66042BA10

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

25 mm

Länge des Sensors:

88 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Nein

Gehäusebauform:

Quader

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.495 kg

    Magnetschalter Schaltelement rechteckig groß 25 x 88 mm

    Der Magnetschalter SIRIUS 3SE66 dient der platzsparenden, manipulationssicheren Überwachung von Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztüren.

    Technische Details:

    • Größe: 25 x 88 mm
    • Anschlussleitung: 10 m LIYY 4 x 0,25 mm²
    • Erforderlicher Schaltmagnet: 3SE6704-2BA oder 3SE6701-2BA mit erhöhtem Schaltabstand
    • Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen
    • Verschleißfreies Schalten für lange Lebensdauer
    • Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
    • Varianten mit LED für schnelle Diagnose
    • Stecker für schnellen Anschluss verfügbar
    • Zubehör: Distanzstücke und Kupplungen in verschiedenen Längen

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparendes Design für enge Einbauverhältnisse
    • Manipulationssicher für erhöhte Sicherheit
    • Lange Lebensdauer durch verschleißfreies Schalten
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für individuelle Anforderungen
    • Schnelle Diagnosemöglichkeiten durch integrierte LEDs

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie