Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetschalter Schaltelement, 25x88mm, 2Ö, Anschlussltg. 3m LIYY 4x0,25qmm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetschalter Schaltelement, 25x88mm, 2Ö, Anschlussltg. 3m LIYY 4x0,25qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE66042BA

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209564091

Sonepar Artikelnummer

120584258

Hersteller Artikelnummer

3SE66042BA

Hersteller Typ

3SE6604-2BA

Hersteller Artikel Nr.:

3SE66042BA

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

25 mm

Länge des Sensors:

88 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Nein

Gehäusebauform:

Quader

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.171 kg

    Magnetschalter Schaltelement groß 25 x 88 mm

    Der Magnetschalter SIRIUS 3SE66 dient zur platzsparenden und manipulationssicheren Überwachung von Schutzgittern, Klappen oder Schutztüren.

    Technische Details:

    • Abmessungen: 25 x 88 mm
    • Anschlussleitung: 3 m LIYY 4 x 0,25 mm²
    • Erforderlicher Schaltmagnet: 3SE6704-2BA oder 3SE6701-2BA mit erhöhtem Schaltabstand
    • Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Verschleißfreies Schalten für lange Lebensdauer
    • Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen
    • Optionale Varianten mit LED zur schnellen Diagnose
    • Stecker für schnellen Anschluss verfügbar
    • Zubehör: Distanzstücke und verschiedene Kupplungen mit Anschlussleitungen in unterschiedlichen Längen

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparendes Design ideal für beengte Platzverhältnisse
    • Manipulationssichere Überwachung für erhöhte Sicherheit
    • Erfüllt höchste Sicherheitsstandards
    • Komfortable und einfache Installation dank Steckeroptionen
    • Bietet Flexibilität durch verschiedene Kombinationsmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie