SIEMENS - Magnetschalter Schaltelement, rechteckig groß 25x88mm, Schaltglieder 1Ö/1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE66052BA01
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642737
Sonepar Artikelnummer
120584263
Hersteller Artikelnummer
3SE66052BA01
Hersteller Typ
3SE6605-2BA01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE66052BA01
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
88 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Gehäusebauform:
Quader
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.026 kg
- Schaltglieder: 1S + 1Ö
- Stecker M8 Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14
- Erforderlicher Schaltmagnet: 3SE6704-2BA oder 3SE6701-2BA mit größerem Schaltabstand 8 mm
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verschleißfreies Schalten für lange Lebensdauer
- Verfügbar in verschiedenen Formen und Größen
- Kompakt und geeignet für beengte Platzverhältnisse
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit
- Varianten mit LED zur schnellen Diagnose verfügbar
- Schneller Anschluss durch Stecker-Optionen
- Zubehör wie Distanzstücke und Kupplungen in verschiedenen Längen erhältlich
Magnetschalter Schaltelement rechteckig groß 25 x 88 mm
Der Magnetschalter SIRIUS 3SE66 bietet eine platzsparende, manipulationssichere Überwachung für Schutzgitter, Klappen oder Schutztüren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


