SIEMENS - Magnetschalter Schaltelement, rechteckig klein 25x33mm, Schaltglieder 1Ö/1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE66053BA
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209398610
Sonepar Artikelnummer
120230290
Hersteller Artikelnummer
3SE66053BA
Hersteller Typ
3SE6605-3BA
Hersteller Artikel Nr.:
3SE66053BA
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Gehäusebauform:
Quader
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.151 kg
- Rechteckige Bauform, Abmessungen: 25 x 33 mm
- Schaltglieder: 1S+1Ö
- Leitungslänge: 3 m
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verschleißfreies Schalten für lange Lebensdauer
- Verfügbar in verschiedenen Formen und Größen
- Varianten mit LED zur schnellen Diagnose
- Einfache Integration in beengte Platzverhältnisse
- Hohe Sicherheit durch manipulationssichere Konstruktion
- Flexibilität durch unterschiedliche Kombinationen von Schaltgliedern und Leitungslängen
- Zusätzliche Zubehörteile wie Distanzstücke und Kupplungen verfügbar
Magnetschalter
Der Magnetschalter SIRIUS 3SE66 dient der platzsparenden und manipulationssicheren Überwachung von Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztüren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


