SIEMENS - Magnetschalter Schaltelement, rechteckig klein 26 x 36 mm, für Türanschlag l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE66173CA01
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621001470
Sonepar Artikelnummer
120946812
Hersteller Artikelnummer
3SE66173CA01
Hersteller Typ
3SE6617-3CA01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE66173CA01
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
26 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.031 kg
- Bezeichnung: Magnetschalter Schaltelement rechteckig klein 26 x 36 mm
- Türanschlag: Links
- Schaltglieder: Sicherheitskontakte 2Ö, Meldekontakt 1Ö (31-32)
- Rastanschluss: 8 mm, Stecker 6-polig
- LED: Ohne LED
- Passender Schaltmagnet: 3SE6714-3CA oder 3SE6724-3CA (um 90° versetzt)
- Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen
- Kompakte Bauweise geeignet für beengte Platzverhältnisse
- Verschleißfreies Schalten garantiert eine lange Lebensdauer
- Vielfältige Kombinationen von Schaltgliedern und Leitungslängen
- Varianten mit LED zur schnellen Diagnose verfügbar
- Schneller Anschluss durch Steckeroptionen
- Zusätzliche Zubehörteile wie Distanzstücke und Kupplungen in verschiedenen Längen erhältlich
Magnetschalter Schaltelement rechteckig klein 26 x 36 mm
Der Magnetschalter SIRIUS 3SE66 bietet eine platzsparende, manipulationssichere Lösung zur Überwachung von Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztüren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


