SIEMENS - Magnetschalter Schaltelement, rechteckig klein 26 x 36mm, für Türanschlag l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE66163CA01
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621002699
Sonepar Artikelnummer
120584267
Hersteller Artikelnummer
3SE66163CA01
Hersteller Typ
3SE6616-3CA01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE66163CA01
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
26 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.029 kg
- Abmessungen: 26 x 36 mm
- Türanschlag: links
- Schaltglieder: Sicherheitskontakte 1S+1Ö, Meldekontakt 1Ö (31-32)
- Anschluss: 8 mm Rastanschluss Stecker 6-polig
- LED: ohne LED
- Passende Schaltmagneten: 3SE6714-3CA und 3SE6724-3CA (um 90° versetzt)
- Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Kompakt und geeignet für beengte Platzverhältnisse
- Verschleißfreies Schalten für eine lange Lebensdauer
- Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen
- Optionale Varianten mit LED zur schnellen Diagnose
- Schneller Anschluss dank Steckeroptionen
- Optionale Distanzstücke und unterschiedliche Kupplungen mit Anschlussleitungen in verschiedenen Längen
Magnetschalter Schaltelement rechteckig klein 26 x 36 mm
Der Magnetschalter SIRIUS 3SE66 dient der platzsparenden und manipulationssicheren Überwachung von Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztüren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


