SIEMENS - Magnetschalter Schaltelement, rechteckig klein 26 x 36mm, für Türanschlag r

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE66263CA01
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621002712
Sonepar Artikelnummer
120584271
Hersteller Artikelnummer
3SE66263CA01
Hersteller Typ
3SE6626-3CA01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE66263CA01
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
26 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.028 kg
- Schaltglieder: Sicherheitskontakte 1S+1Ö, Meldekontakt 1Ö
- Maße: 26 x 36 mm, Türanschlag rechts
- Rastanschluss: 8 mm Stecker, 6-polig
- Ohne LED
- Passende Schaltmagnete: 3SE6714-3CA oder 3SE6724-3CA um 90° versetzt
- Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Verschleißfreies Schalten für lange Lebensdauer
- Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen
- Ideal für beengte Platzverhältnisse aufgrund der kompakten Bauweise
- Schneller Anschluss durch Steckverbindungen
- Varianten mit LED für schnelle Diagnose verfügbar
- Zubehör wie Distanzstücke und verschiedene Kupplungen erhältlich
- Erfüllt höchste Sicherheitsstandards für maximale Sicherheit
Magnetschalter Schaltelement rechteckig klein 26 x 36 mm
Der Magnetschalter SIRIUS 3SE66 bietet eine platzsparende, manipulationssichere Überwachung für Schutzgitter, Klappen und Schutztüren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


