SIEMENS - Magnetschalter Schaltelement, rechteckig klein 26 x 36mm, für Türanschlag r

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE66273CA04
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621002736
Sonepar Artikelnummer
120584273
Hersteller Artikelnummer
3SE66273CA04
Hersteller Typ
3SE6627-3CA04
Hersteller Artikel Nr.:
3SE66273CA04
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
26 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.210 kg
- Abmessungen: 26 x 36 mm
- Türanschlag: rechts
- Schaltglieder: Sicherheitskontakte 2Ö, Meldekontakt 1Ö
- Anschlusskabel: 3 m, ohne LED
- Passende Schaltmagnet-Optionen: 3SE6714-3CA oder 3SE6724-3CA (um 90° versetzt)
- Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Verschleißfreies Schalten für lange Lebensdauer
- Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen
- Optionale Varianten mit LED zur schnellen Diagnose
- Stecker für schnellen Anschluss verfügbar
- Zubehör: Distanzstücke und verschiedene Kupplungen mit Anschlussleitungen in verschiedenen Längen
- Platzsparendes Design ideal für beengte Platzverhältnisse
- Manipulationssicher für erhöhte Sicherheit
- Einfacher und schneller Anschluss durch optionale Stecker
- Langfristige Zuverlässigkeit dank verschleißfreier Technologie
- Vielfältige Anpassungsoptionen durch verschiedene Schaltglieder und Varianten
Magnetschalter Schaltelement rechteckig klein 26 x 36 mm
Der Magnetschalter SIRIUS 3SE66 bietet eine platzsparende, manipulationssichere Lösung zur Überwachung von Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztüren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


