SIEMENS - Magnetschalter Schaltelement rund M30 Schaltglieder 1Ö/1SM12 Stecker 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE66051BA02
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642713
Sonepar Artikelnummer
120584261
Hersteller Artikelnummer
3SE66051BA02
Hersteller Typ
3SE6605-1BA02
Hersteller Artikel Nr.:
3SE66051BA02
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Schutzart (IP):
IP67
Durchmesser Sensor:
30 mm
Länge des Sensors:
48 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Gehäusebauform:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.032 kg
- Schaltglieder: 1S + 1Ö
- M12 Stecker 4-polig (Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14)
- Erforderlicher Schaltmagnet: 3SE6704-1BA
- Kupplung mit Anschlusskabel: 5 m (3SX5601-3SB54)
- Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Verschleißfreies Schalten für lange Lebensdauer
- Verfügbar in verschiedenen Formen und Größen
- Ausführung mit LED zur schnellen Diagnose
- Optimal für beengte Platzverhältnisse geeignet
- Vielfältige Kombinationen von Schaltgliedern und Leitungslängen möglich
- Schneller Anschluss durch Steckeroptionen
- Zubehörteile wie Distanzstücke und Kupplungen in verschiedenen Längen verfügbar
Magnetschalter Schaltelement rund M30 Schaltglieder 1S+1Ö mit M12 Stecker 4-polig
Der Magnetschalter SIRIUS 3SE66 dient zur platzsparenden, manipulationssicheren Überwachung von Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztüren und erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


