SIEMENS - Magnetspule für 3TB48, 3TC48 mit Vorwiderstand ohne Varistor DC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY64830LF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85045000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209333345
Sonepar Artikelnummer
120586906
Hersteller Artikelnummer
3TY64830LF4
Hersteller Typ
3TY6483-0LF4
Hersteller Artikel Nr.:
3TY64830LF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.167 kg
- Modell: 3TB48, 3TC48
- Vorwiderstand: Ja
- Varistor: Ohne
- Spannung: DC 110V
- Zuverlässige und langlebige Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
- Optimale Steuerung von elektrischen Lasten für verbesserte Effizienz.
Magnetspule für 3TB48, 3TC48 mit Vorwiderstand ohne Varistor DC 110V
Die Magnetspule ist für den Einsatz in Siemens Schaltgeräten konzipiert und bietet eine zuverlässige Lösung zur Steuerung von elektrischen Lasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


