SIEMENS - Magnetspule für 3TB48, 3TC48 mit Vorwiderstand ohne Varistor DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY64830LB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85045000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209524477
Sonepar Artikelnummer
120586905
Hersteller Artikelnummer
3TY64830LB4
Hersteller Typ
3TY6483-0LB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TY64830LB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.239 kg
- Betriebsspannung: DC 24V
- Modellkompatibilität: 3TB48, 3TC48
- Vorwiderstand vorhanden
- Kein Varistor integriert
- Ermöglicht eine zuverlässige und sichere Betriebsweise von kompatiblen Geräten.
- Einfacher Einbau dank standardisierter Anschlussmöglichkeiten.
- Optimierte Leistung durch den integrierten Vorwiderstand.
Magnetspule für 3TB48, 3TC48 mit Vorwiderstand ohne Varistor DC 24V
Diese Magnetspule ist für die Verwendung mit 3TB48 und 3TC48 ausgestattet und arbeitet mit einem Vorwiderstand ohne Varistor bei einer Gleichspannung von 24V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


