SIEMENS - Magnetspule für 3TB52, 3TC52, DC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY65230BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85045000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209059108
Sonepar Artikelnummer
120586912
Hersteller Artikelnummer
3TY65230BF4
Hersteller Typ
3TY6523-0BF4
Hersteller Artikel Nr.:
3TY65230BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
2.220 kg
- Modellnummer: 3TB52, 3TC52
- Spannung: DC 110V
- Typ: Magnetspule
- Einfache Integration in bestehende Steuerungssysteme.
- Zuverlässige Leistung und Langlebigkeit.
- Flexibilität in verschiedenen industriellen Anwendungen.
Magnetspule für 3TB52, 3TC52, DC 110V
Die Magnetspule wird verwendet, um eine elektrische Steuereinheit in Anwendungen mit DC 110V zu aktivieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


