SIEMENS - Magnetspule für 3TB52, 3TC52, DC220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY65230BM4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85045000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209059115
Sonepar Artikelnummer
120586913
Hersteller Artikelnummer
3TY65230BM4
Hersteller Typ
3TY6523-0BM4
Hersteller Artikel Nr.:
3TY65230BM4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
2.043 kg
- Typ: Magnetspule
- Kompatibel mit: 3TB52, 3TC52
- Spannung: 220V DC
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Hervorragende Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Optimale Leistung bei DC-Anwendungen
Magnetspule für 3TB52, 3TC52, DC 220V
Die Magnetspule dient zur Steuerung von Schaltgeräten in elektrischen Systemen mit einer Spannung von 220V DC.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


