Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für 3TB52, 3TC52, DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für 3TB52, 3TC52, DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY65230BB4

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209059092

Sonepar Artikelnummer

120586911

Hersteller Artikelnummer

3TY65230BB4

Hersteller Typ

3TY6523-0BB4

Hersteller Artikel Nr.:

3TY65230BB4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

2.273 kg

    Magnetspule für 3TB52, 3TC52, DC 24V

    Diese Magnetspule dient als Steuerungskomponente für die Modelle 3TB52 und 3TC52 mit einer Spannung von DC 24V.

    Technische Details:

    • Spannung: DC 24V
    • Kompatibilität: 3TB52, 3TC52
    • Typ: Magnetspule

    Kunden Vorteile:

    • Erleichtert die zuverlässige Steuerung von elektrischen Schaltungen.
    • Hohe Kompatibilität mit mehreren Siemens Modellen.
    • Verbessert die Effizienz der Anwendungsprozesse.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie