SIEMENS - Magnetspule für 3TB52, 3TC52 mit Vorwiderstand ohne Varistor DC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY65230LF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85045000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209285279
Sonepar Artikelnummer
120586915
Hersteller Artikelnummer
3TY65230LF4
Hersteller Typ
3TY6523-0LF4
Hersteller Artikel Nr.:
3TY65230LF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
2.456 kg
- Typ: Magnetspule
- Kompatible Geräte: 3TB52, 3TC52
- Spannung: DC 110V
- Vorwiderstand: Ja
- Varistor: Nein
- Effiziente Steuerung elektrischer Schaltungen
- Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Einfache Installation in kompatiblen Geräten
Magnetspule für 3TB52, 3TC52 mit Vorwiderstand ohne Varistor DC 110V
Die Magnetspule dient zur Steuerung von elektrischen Schaltungen in Geräten 3TB52 und 3TC52 bei DC 110V.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


