SIEMENS - Magnetspule für 3TB52, 3TC52 mit Vorwiderstand ohne Varistor DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY65230LB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85045000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209336100
Sonepar Artikelnummer
120586914
Hersteller Artikelnummer
3TY65230LB4
Hersteller Typ
3TY6523-0LB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TY65230LB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
2.458 kg
- Betriebsspannung: DC 24V
- Modell: 3TB52, 3TC52
- Inklusive Vorwiderstand
- Ohne Varistor
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Betrieb.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Optimale Steuerung von Schaltprozessen.
Magnetspule für 3TB52, 3TC52 mit Vorwiderstand ohne Varistor DC 24V
Die Magnetspule dient zur Steuerung von Schaltgeräten und bietet eine zuverlässige Funktion bei einer Betriebsspannung von DC 24V.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


