SIEMENS - Magnetspule für 3TB56, 3TC56, DC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY65630BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85045000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209133112
Sonepar Artikelnummer
120586921
Hersteller Artikelnummer
3TY65630BF4
Hersteller Typ
3TY6563-0BF4
Hersteller Artikel Nr.:
3TY65630BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
4.984 kg
- Modellnummer: 3TB56, 3TC56
- Spannung: DC 110V
- Typ: Magnetspule
- Zuverlässige Steuerung von elektrischen Schaltungen.
- Einfache Installation und Wartung.
- Erhöhte Betriebssicherheit in industriellen Anwendungen.
Magnetspule für 3TB56, 3TC56, DC 110V
Die Magnetspule ist ein entscheidendes Bauteil zur Steuerung von Schützen in elektrotechnischen Anwendungen, die eine DC 110V Spannungsquelle benötigen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


