Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für 3TC52, AC110V AC 132V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für 3TC52, AC110V AC 132V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY65230AF0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209059009

Sonepar Artikelnummer

120586910

Hersteller Artikelnummer

3TY65230AF0

Hersteller Typ

3TY6523-0AF0

Hersteller Artikel Nr.:

3TY65230AF0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.380 kg

    Magnetspule für 3TC52, AC 110V 50Hz/AC 132V 60Hz

    Die Magnetspule ist für den Einsatz in 3TC52 Steuerungen bei unterschiedlichen Spannungen und Frequenzen konzipiert.

    Technische Details:

    • Typ: Magnetspule
    • Kompatibilität: 3TC52
    • Spannung: AC 110V bei 50Hz / AC 132V bei 60Hz
    • Frequenz: 50Hz und 60Hz

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht zuverlässige Steuerung und Schaltung von elektrischen Geräten.
    • Flexible Spannungseinstellungen für unterschiedliche Anwendungen.
    • Einfacher Einbau in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie