Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für 3TC52, AC230/220V 50Hz, 276/264V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für 3TC52, AC230/220V 50Hz, 276/264V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY65230AP0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209122826

Sonepar Artikelnummer

120225602

Hersteller Artikelnummer

3TY65230AP0

Hersteller Typ

3TY6523-0AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3TY65230AP0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.375 kg

    Magnetspule für 3TC52 und 3TB52 AC 230/220V 50Hz, 276/264V 60Hz

    Die Magnetspule ist für den Betrieb der Siemens Relais 3TC52 und 3TB52 geeignet und bietet zuverlässige Schaltfunktionen bei verschiedenen Spannungen.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: 230/220V bei 50Hz und 276/264V bei 60Hz
    • Kompatibilität: Für 3TC52 und 3TB52 Relais
    • Typ: AC Magnetspule

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Zuverlässigkeit und Leistung in verschiedenen industriellen Anwendungen
    • Einfache Integration in bestehende Systeme dank der Kompatibilität mit spezifischen Modellen
    • Optimale Schaltleistung und längere Lebensdauer der Relais

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie