Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Magnetspule für 3TC56 AC110V AC 132V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für 3TC56 AC110V AC 132V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY65660AF0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209059399

Sonepar Artikelnummer

120586922

Hersteller Artikelnummer

3TY65660AF0

Hersteller Typ

3TY6566-0AF0

Hersteller Artikel Nr.:

3TY65660AF0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.717 kg

    Magnetspule für 3TC56 AC 110V 50Hz/AC 132V 60Hz

    Die Magnetspule für 3TC56 ist eine zuverlässige Komponente für Schaltanwendungen mit spezifischen Spannungsanforderungen.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 110V 50Hz / AC 132V 60Hz
    • Typ: Magnetspule
    • Kompatibilität: 3TC56

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit in verschiedenen Spannungsbereichen.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Lange Lebensdauer und geringe Wartungsanforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie