Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Magnetspule für Schütz 3TF6833-.D.. DC 125V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütz 3TF6833-.D.. DC 125V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY76830DG4

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 0.969 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209449756

Sonepar Artikelnummer

121120027

Hersteller Artikelnummer

3TY76830DG4

Hersteller Typ

3TY7683-0DG4

Hersteller Artikel Nr.:

3TY76830DG4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.969 kg

    Magnetspule für Schütz 3TF6833-.D.. DC 125V

    Die Magnetspule ist für den Betrieb von Schützen bei einer Gleichspannung von 125V konzipiert.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: DC 125V
    • Typ: 3TF6833-.D..
    • Geeignet für Schütz-Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
    • Verbesserte Betriebseffizienz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie