Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 18,5kW AC100V, 50/60Hz, 110V, 60Hz für Motorschütze, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 18,5kW AC100V, 50/60Hz, 110V, 60Hz für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29265AG61

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209861763

Sonepar Artikelnummer

120583353

Hersteller Artikelnummer

3RT29265AG61

Hersteller Typ

3RT2926-5AG61

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29265AG61

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.080 kg

    Magnetspule

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 100 V, 50/60 Hz / 110 V, 60 Hz
    • Kompatibilität: für Schütze 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A und 3RT2028-.A

    Kundenutzen:

    • Einfache Implementierung in bestehende Systeme
    • Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit
    • Aktuelle Technologie für langlebige Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie