Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 18,5kW AC110V, 120V, 60Hz für Motorschütze, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 18,5kW AC110V, 120V, 60Hz für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29265AK61

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209861787

Sonepar Artikelnummer

120583356

Hersteller Artikelnummer

3RT29265AK61

Hersteller Typ

3RT2926-5AK61

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29265AK61

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.086 kg

    Magnetspule, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Kompatibel mit Schützen: 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A und 3RT2028-.A

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht zuverlässige Steuerung und Automatisierung von Maschinen.
    • Optimiert die Effizienz durch integrierte Systemlösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie