Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 18,5kW AC110V, 50Hz für Motorschütze, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 18,5kW AC110V, 50Hz für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29265AF01

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209861602

Sonepar Artikelnummer

120583351

Hersteller Artikelnummer

3RT29265AF01

Hersteller Typ

3RT2926-5AF01

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29265AF01

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.086 kg

    Magnetspule

    Die Magnetspule AC 110 V, 50 Hz, ist entworfen für Schütze 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A und 3RT2028-.A und bietet eine einfache und effiziente Lösung im SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 110 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Konzipiert für: Schütze 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A, 3RT2028-.A

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Einsatz im SIRIUS Systembaukasten.
    • Effiziente und zuverlässige Leistung.
    • Immer aktuelle Komponenten für moderne Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie