Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 18,5kW AC200V, 50/60Hz, 220V, 60Hz für Motorschütze, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 18,5kW AC200V, 50/60Hz, 220V, 60Hz für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29265AN61

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209861794

Sonepar Artikelnummer

120583361

Hersteller Artikelnummer

3RT29265AN61

Hersteller Typ

3RT2926-5AN61

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29265AN61

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.084 kg

    Magnetspule

    Magnetspule für Schütze, bietet eine zuverlässige Lösung für die Steuerung in elektrischen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 200 V, 50/60 Hz / 220 V, 60 Hz
    • Kompatibel mit Schütze 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A und 3RT2028-.A
    • Baureihe: SIRIUS Systembaukasten

    Kunden Vorteile:

    • Einfach in der Anwendung und Installation.
    • Effizient im Betrieb für eine optimale Leistung.
    • Immer aktuell mit den neuesten Technologien von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie