Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 18,5kW AC208V, 60Hz für Motorschütze, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 18,5kW AC208V, 60Hz für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29265AM11

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 208 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209911871

Sonepar Artikelnummer

120583358

Hersteller Artikelnummer

3RT29265AM11

Hersteller Typ

3RT2926-5AM11

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29265AM11

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

208 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.097 kg

    Magnetspule, AC 208 V, 60 Hz

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 208 V
    • Frequenz: 60 Hz
    • Kompatibel mit Schützen: 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A und 3RT2028-.A

    Kundenrichtlinien:

    • Ermöglicht zuverlässige Steuerung von elektrischen Maschinen.
    • Geringer Wartungsaufwand dank robuster Bauweise.
    • Flexibles System zur Anpassung an verschiedene Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie