Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 18,5kW AC220V, 240V, 60Hz für Motorschütze, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 18,5kW AC220V, 240V, 60Hz für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29265AP61

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209861848

Sonepar Artikelnummer

120583363

Hersteller Artikelnummer

3RT29265AP61

Hersteller Typ

3RT2926-5AP61

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29265AP61

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.080 kg

    Magnetspule

    Für Schütze 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A und 3RT2028-.A, ist die Magnetspule einfach, effizient und immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz
    • Kompatibel mit Schützen 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A und 3RT2028-.A

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Austausch von Magnetspulen im Systembaukasten
    • Effiziente Nutzung durch zahlreiche kompatible Schütze
    • Aktualität und Verfügbarkeit im SIRIUS Sortiment

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie