Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 18,5kW AC24V für Motorschütze, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 18,5kW AC24V für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29265AC21

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209861725

Sonepar Artikelnummer

120583348

Hersteller Artikelnummer

3RT29265AC21

Hersteller Typ

3RT2926-5AC21

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29265AC21

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.080 kg

    Magnetspule, AC 24 V, 50/60 Hz für Schütze 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A und 3RT2028-.A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 24 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Kompatibel mit Schützen: 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A und 3RT2028-.A

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Einbau und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
    • Energieeffizienter Betrieb für kostensparende Lösungen.
    • Immer aktuelle Technologien für zuverlässige Leistung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie