Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 18,5kW AC347V, 60Hz für Motorschütze, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 18,5kW AC347V, 60Hz für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29245AW61

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 347 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209911918

Sonepar Artikelnummer

120583344

Hersteller Artikelnummer

3RT29245AW61

Hersteller Typ

3RT2924-5AW61

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29245AW61

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

347 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.100 kg

    Magnetspule, AC 347 V, 60 Hz

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 347 V
    • Frequenz: 60 Hz
    • Kompatibel mit Schützen: 3RT2023-.A, 3RT2024-.A und 3RT2025-.A

    Kundeninformationen:

    • Hohe Flexibilität durch den modularen Aufbau des SIRIUS Systems.
    • Ermöglicht eine effiziente Nutzung in verschiedenen Anwendungen.
    • Aktuelle Technologie sorgt für Zuverlässigkeit und Leistung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie