Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 18,5kW AC400V, 50/60Hz, 440V, 60Hz für Motorschütze, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 18,5kW AC400V, 50/60Hz, 440V, 60Hz für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29265AR61

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 440 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209861862

Sonepar Artikelnummer

120583367

Hersteller Artikelnummer

3RT29265AR61

Hersteller Typ

3RT2926-5AR61

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29265AR61

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.075 kg

    Magnetspule

    Die Magnetspule ist ein Bestandteil des SIRIUS Systembaukastens, der für Schütze ausgelegt ist und sich durch einfache Handhabung und Effizienz auszeichnet.

    Technische Details:

    • AC 400 V, 50/60 Hz / 440 V, 60 Hz
    • Kompatibel mit Schützen 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A und 3RT2028-.A

    Kunden Vorteile:

    • Einfach in der Anwendung und Installation
    • Effizient im Betrieb
    • Immer aktuell mit den neuesten Standards

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie