Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 18,5kW AC600V, 60Hz für Motorschütze, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 18,5kW AC600V, 60Hz für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29265AT61

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 660 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209861701

Sonepar Artikelnummer

120583368

Hersteller Artikelnummer

3RT29265AT61

Hersteller Typ

3RT2926-5AT61

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29265AT61

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

660 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.090 kg

    Magnetspule, AC 600 V, 60 Hz

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 600 V
    • Frequenz: 60 Hz
    • Kompatibel mit: Schütze 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A und 3RT2028-.A

    Kunden Vorteile:

    • Optimierte Leistung für eine zuverlässige Nutzung.
    • Modularer Aufbau für einfache Anpassungen.
    • Immer aktuelle Technologie für maximale Effizienz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie