Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40-44, 3TC44

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40-44, 3TC44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY74030AB0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209081901

Sonepar Artikelnummer

120225618

Hersteller Artikelnummer

3TY74030AB0

Hersteller Typ

3TY7403-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

3TY74030AB0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.072 kg

    Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 AC 24V 50Hz/AC 29V 60Hz Ersatz für 3TY4803-0AB0

    Die Magnetspule dient als Ersatzkomponente für verschiedene Schütze, die mit bestimmten AC-Spannungen betrieben werden.

    Technische Details:

    • Typ: Magnetspule
    • Spannung: AC 24V 50Hz / AC 29V 60Hz
    • Kompatibel mit: 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4, 3TB40...44, 3TC44, 3TH8
    • Ersatzteil für: 3TY4803-0AB0

    Kunden Vorteile:

    • Sichere und zuverlässige Funktionsweise mit hoher Kompatibilität.
    • Einfacher Austausch und Installation, der Ausfallzeiten minimiert.
    • Optimiert für einen stabilen Betrieb bei angegebenen Spannungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie