Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40-44, 3TC44

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40-44, 3TC44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY74030AC2

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209081093

Sonepar Artikelnummer

120225620

Hersteller Artikelnummer

3TY74030AC2

Hersteller Typ

3TY7403-0AC2

Hersteller Artikel Nr.:

3TY74030AC2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.073 kg

    Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 AC 24V 50/60Hz Ersatz für 3TY4803-0AC1

    Diese Magnetspule dient als Ersatzteil für verschiedene Schütze und gewährleistet deren effektiven Betrieb bei AC 24V.

    Technische Details:

    • Modell: 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4, 3TB40...44, 3TC44, 3TH8
    • Spannung: AC 24V
    • Frequenz: 50/60Hz
    • Ersatz für: 3TY4803-0AC1

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kompatibilität mit einer Vielzahl von Schützmodellen.
    • Einfacher Austausch, was die Wartungszeit reduziert.
    • Erhöhte Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Schütze.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie