Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40-44, 3TC44

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40-44, 3TC44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY74030AF0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209082380

Sonepar Artikelnummer

120225621

Hersteller Artikelnummer

3TY74030AF0

Hersteller Typ

3TY7403-0AF0

Hersteller Artikel Nr.:

3TY74030AF0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.072 kg

    Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 AC 110V 50Hz/AC 132V 60Hz Ersatz für 3TY4803-0AF0

    Die Magnetspule dient als Ersatzteil für verschiedene Schütze und gewährleistet eine zuverlässige Leistung bei den angegebenen Spannungen und Frequenzen.

    Technische Details:

    • Modellnummer: 3TY4803-0AF0
    • Spannung: AC 110V 50Hz / AC 132V 60Hz
    • Kompatible Geräte: 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4, 3TB40...44, 3TC44, 3TH8

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation als Ersatz für bestehende Magnetspulen.
    • Garantierte Kompatibilität mit einer Vielzahl von Schützmodellen.
    • Verbesserte Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Schützes.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie