Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40-44, 3TC44

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40-44, 3TC44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY74030AG2

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209085060

Sonepar Artikelnummer

120225622

Hersteller Artikelnummer

3TY74030AG2

Hersteller Typ

3TY7403-0AG2

Hersteller Artikel Nr.:

3TY74030AG2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.077 kg

    Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 AC 110V 50/60Hz Ersatz für 3TY4803-0AG1

    Die Magnetspule dient als Ersatzteil für diverse Schaltgeräte und gewährleistet zuverlässige Schaltfunktionen bei AC 110V 50/60Hz.

    Technische Details:

    • Typ: Magnetspule
    • Kompatibilitätsmodelle: 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4, 3TB40...44, 3TC44, 3TH8
    • Spannung: AC 110V
    • Frequenz: 50/60Hz
    • Ersatz für: 3TY4803-0AG1

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Austausch und Installation für verbesserte Betriebssicherheit.
    • Hohe Zuverlässigkeit der Schaltfunktionen auch unter wechselnden Lastbedingungen.
    • Ermöglicht die Wartung und Optimierung bestehender Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie