Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40-44, 3TC44

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40-44, 3TC44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY74030AN2

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209091276

Sonepar Artikelnummer

120225624

Hersteller Artikelnummer

3TY74030AN2

Hersteller Typ

3TY7403-0AN2

Hersteller Artikel Nr.:

3TY74030AN2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.074 kg

    Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 AC 220V 50/60Hz Ersatz für 3TY4803-0AN1

    Die Magnetspule dient als Ersatzteil für verschiedene Schütze, mit der Fähigkeit, bei AC 220V und 50/60Hz zu arbeiten.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 220V
    • Frequenz: 50/60Hz
    • Kompatibel mit Typen: 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4, 3TB40...44, 3TC44, 3TH8
    • Ersatznummer: 3TY4803-0AN1

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Austausch bei Defekten, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    • Ermöglicht zuverlässige Steuerung von elektrischen Schaltvorgängen.
    • Hohe Kompatibilität mit einer Vielzahl von Schützen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie